Schneider Electric - PRA38118 Pragma 1 rad 18 mod infelt - PRA38118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432387945
Elnummer
1702049
Leverandørens varenummer
PRA38118
Typebeskrivelse
Veggskap inf. isolerstoff
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Valgfri
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
86 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
330 mm
Bredde:
456 mm
Dybde:
23 mm


