Schneider Electric - PRA38318 Pragma 3 rad 18 mod infelt - PRA38318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 54
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432387969
Elnummer
1702053
Leverandørens varenummer
PRA38318
Typebeskrivelse
1702053
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
54
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Valgfri
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
86 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
630 mm
Bredde:
456 mm
Dybde:
23 mm


