Schneider Electric - Pragma 2 rad 13 mod infelt - PRA22213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 26
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432372644
Elnummer
1702046
Leverandørens varenummer
PRA22213
Typebeskrivelse
1702046
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
26
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
86 mm
Innvendig dybde:
84 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
480 mm
Bredde:
366 mm
Dybde:
21 mm


