Schneider Electric - Pragma hvit dør - for sidefelt - 1 rad - PRA07118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 200 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Pragma
EAN/GTIN
3303432359744
Elnummer
1702107
Leverandørens varenummer
PRA07118
Typebeskrivelse
Veggskap påv. isolerstoff
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
28 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre


