Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Pragma hvit dør - for sidefelt - 2 rad - PRA07218

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Pragma hvit dør - for sidefelt - 2 rad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432359751

Elnummer

1702108

Leverandørens varenummer

PRA07218

Typebeskrivelse

Veggskap påv. isolerstoff

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

200 mm

Høyde:

450 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

28 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Andre

Pragma Underfordelinger kombinerer design, styrke og funksjonalitet. Leveres som innfelte og påveggmonterte, i størrelsene 1 til 4 rader med bredde 13 eller 18 moduler à 18mm, eller 1 til 6 rader i bredde 24 moduler à 18mm. Dørene passer begge typer skap, og leveres som hvite eller transparente. De transparente dørene leveres med en to-farget plate, som gjør det mulig å velge farge eller montere inn eks. bilde. Påveggmontert skap kan utvides med sidefelt. Tekniska data: Holbarehet mot brann og ekstrem varme ihht. IEC 60695-2-11, Dobbelt isolert KlasseII i hht. IEC 60439-3, Beskyttelsesgrad IP 30 uten dør, med dør IP40. Beskyttelse mot mekanisk støt: IK08 uten dør, IK09 med dør, driftstemperatur -25°C til +60°C. en lang rekke tilbehør tilpasset systemet er også tilgjengelig.