Schneider Electric - Pragma transparent dør - for skap - 1 x 13 moduler - PRA15113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 336 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432358921
Elnummer
1702017
Leverandørens varenummer
PRA15113
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
336 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Andre


