Schneider Electric - PratiKa - deksel for app.inntak - 16 A - 2P+E - IP 67 - 83933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hurtigfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430839330
Elnummer
1501887
Leverandørens varenummer
83933
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
Type tilbehør/reservedel:
Hurtigfeste
PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC