Schneider Electric - PratiKa modulær basis - 2 uttak med samleboks - 220x360 - 83922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 0
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430839224
Elnummer
1501884
Leverandørens varenummer
83922
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
0 mm
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
350 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
70 mm


