Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67 - PKF32M724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432032715
Elnummer
1512383
Leverandørens varenummer
PKF32M724
Typebeskrivelse
1512383
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


