Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - 3-grens uttak - 16 A - 2P+E - 220V AC - IP67 - PKZM709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Identifisering farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432340926
Elnummer
1501975
Leverandørens varenummer
PKZM709
Typebeskrivelse
Skjøtekontakter rundstift
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Vinklet
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


