Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67 - PKF32M723

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432032593

Elnummer

1512382

Leverandørens varenummer

PKF32M723

Typebeskrivelse

PKF32M723

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7035

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC