Utgått

Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44 - PKF32M424

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PratiKa skjøtekontakt - rett - 32 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

PratiKa

EAN/GTIN

3303432032920

Elnummer

1512378

Leverandørens varenummer

PKF32M424

Typebeskrivelse

1512378

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7035

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC