Schneider Electric - PratiKa stikk - 32 A - 3P+E - 400..440 V AC - IP 65 - 83799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Hjelpekontakter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430837992
Elnummer
1501859
Leverandørens varenummer
83799
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Hjelpekontakter
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Tidsinnstilling:
3 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Automat
Militær utførelse:
nei


