Schneider Electric - PratiKa stikkontakt for container - 32 A - 3P+E - 400..440 V AC - IP 67 - PKF32W7C4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 3 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432448950
Elnummer
1512328
Leverandørens varenummer
PKF32W7C4
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
3 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Andre
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


