Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - skrue - vinklet - 16A - 3P + N + E - 380...415 V AC - vegg - PKF16W735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432417093
Elnummer
1512327
Leverandørens varenummer
PKF16W735
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


