Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - skrue - vinklet - 32A - 3P + E - 200...250 V AC - panel - PKF32F424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432033286
Elnummer
1512358
Leverandørens varenummer
PKF32F424
Typebeskrivelse
1512358
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Merkespenningsområde:
200...250 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
100 mm
Hullavstand vertikal:
85 mm
Flensmål horisontal:
90 mm
Hullavstand horisontal:
77 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


