Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - sort - 2P + E - 10/16 A - 250 V - IP54 - plan - side - PKS52N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - 50 x 50 mm
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Svart
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432319854
Elnummer
1501725
Leverandørens varenummer
PKS52N
Typebeskrivelse
Innfelte stikkontakter enkle
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
50 x 50 mm
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Svart
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
7016
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V


