Schneider Electric - PratiKa stikkontakt - vinklet - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - vegg - PKF32W435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PratiKa
EAN/GTIN
3303432416317
Elnummer
1512390
Leverandørens varenummer
PKF32W435
Typebeskrivelse
PKF32W435
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


