Schneider Electric - PratiKa støpsel - vinklet - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67 - 81778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430817789
Elnummer
1501709
Leverandørens varenummer
81778
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Blå
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


