Schneider Electric - PratiKa Unika - veggboks - 16-32 A - m/svekk. - 83920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 0
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430839200
Elnummer
1501882
Leverandørens varenummer
83920
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
0 mm
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
103 mm
Bredde:
225 mm
Dybde:
70 mm


