Schneider Electric - PratiKa uttak stor veggblokk - 125 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67 - 81295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430812951
Elnummer
1501623
Leverandørens varenummer
81295
Typebeskrivelse
81295
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Merkespenningsområde:
380...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7035
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
114 mm
Hullavstand vertikal:
90 mm
Flensmål horisontal:
110 mm
Hullavstand horisontal:
90 mm


