Schneider Electric - PratiKa veggmont.inntak - rett - 63A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67 - panel - PKY16W434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...250 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432416423
Elnummer
1512302
Leverandørens varenummer
PKY16W434
Typebeskrivelse
81879
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...250 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Stikkontakt, påmontering
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


