Schneider Electric - PratiKa vegguttak - skrue - vinklet - 16A - 2P + E - 200...250 V AC - vegg - PKE16W423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...250 V
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432416553
Elnummer
1512314
Leverandørens varenummer
PKE16W423
Typebeskrivelse
PKE16W423
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...250 V
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


