Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - PRD1 25r T1+T2 3P+N oversp.v. - 16332

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PRD1 25r T1+T2 3P+N oversp.v.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Netttype DC - nei

  • Netttype IT - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480060427

Elnummer

1610314

Leverandørens varenummer

16332

Typebeskrivelse

16332

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Merkespenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

DIN-størrelse:

8 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Signalisering ved enheten:

Optisk

Inegrert sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsvern Type 2 25kA 3P+N 350V

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien