Schneider Electric - Pre-terminert fiber1x12 MTPf-1x12 MTPf OM4 20M - VDILL044C4C0020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kategori - OM4
Kontakttilkobling 1 - MTP-F
Antall fibre - 12
Lengde - 20 m
Farge på ytre kappe - Fiolett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480887321
Elnummer
6993821
Leverandørens varenummer
VDILL044C4C0020
Typebeskrivelse
6993821
Kategori:
OM4
Kontakttilkobling 1:
MTP-F
Antall fibre:
12
Lengde:
20 m
Farge på ytre kappe:
Fiolett
Maks. laminatbredde:
1
Kontakttilkobling 2:
MTP-F
Med opphengsøyer:
1
Kabeltype kontakttilkobling 2:
Flatkabel (fiberoptisk)
Nøyaktighetsklasse i henhold til IEC 61000-4-30:
nei
Pre-terminert fiber1x12 MTPf-1x12 MTPf OM4 20M


