Schneider Electric - pre-terminert kassett 2x12 MTP-24x1 LC OS2 - VDILC265D1D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 0
Egnet for - Andre
Blinkefrekvens - 0
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Actassi
EAN/GTIN
3606480575662
Elnummer
6993805
Leverandørens varenummer
VDILC265D1D
Typebeskrivelse
6993805
Maks. sveisesøm bredde:
0
Egnet for:
Andre
Blinkefrekvens:
0
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
105 mm
Høyde:
37 mm
pre-terminert kassett 2x12 MTP-24x1 LC OS2


