Schneider Electric - Prefab. Tilk. Hor.pluginn NSX LVS04432 - LVS04432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 650 mm
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 250 A
Dybde - 400 mm
Med avdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481867582
Elnummer
2442768
Leverandørens varenummer
LVS04432
Typebeskrivelse
LVS04432
Bredde:
650 mm
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
250 A
Dybde:
400 mm
Med avdekning:
nei
Prefabrikert tilkobling for plugg-inn-horisontal montert NSX100-250 til Linergy LGY 4P Passer til NSX100 til 250-4-polet (3P) effektbryter, Tilkoblingen passer for horisontal plug-in-effektbryter med kippbetjening.


