Schneider Electric - Prefab. Tilk. Horisontal NSX2 LVS04423 - LVS04423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 650 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 3 mm
Maks merkestrøm - 250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481867490
Elnummer
2442759
Leverandørens varenummer
LVS04423
Typebeskrivelse
2442759
Høyde:
0 mm
Bredde:
650 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
3 mm
Maks merkestrøm:
250 A
Dybde:
400 mm
Med avdekning:
nei
Skinneavstand:
0 mm
Skinnehøyde:
20 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
85 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I bak


