Schneider Electric - Prefab. Tilk. Horisontal NSX6 LVS04453 - LVS04453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 650 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 6 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481867636
Elnummer
2442770
Leverandørens varenummer
LVS04453
Typebeskrivelse
LVS04453
Høyde:
0 mm
Bredde:
650 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
6 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
400 mm
Med avdekning:
nei
Skinneavstand:
0 mm
Skinnehøyde:
150 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA


