Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Prefab.Tilk. MTZ1/NS 1250A-Ve LVS04478 - LVS04478

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Prefab.Tilk. MTZ1/NS 1250A-Ve LVS04478

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 0 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Antall poler - 4

  • Skinnetykkelse - 10 mm

  • Maks merkestrøm - 1250 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867766

Elnummer

2442783

Leverandørens varenummer

LVS04478

Typebeskrivelse

LVS04478

Høyde:

0 mm

Bredde:

650 mm

Antall poler:

4

Skinnetykkelse:

10 mm

Maks merkestrøm:

1250 A

Dybde:

0 mm

Med avdekning:

nei

Skinneavstand:

0 mm

Skinnehøyde:

150 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.