Utgått

Schneider Electric - Preterm 1x12-1x12 MTPf OM4 16m - VDILL044C4C0016

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Preterm 1x12-1x12 MTPf OM4 16m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kategori - OM4

  • Kontakttilkobling 1 - MTP-F

  • Antall fibre - 12

  • Lengde - 16 m

  • Farge på ytre kappe - Fiolett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480887284

Elnummer

6993817

Leverandørens varenummer

VDILL044C4C0016

Typebeskrivelse

6993817

Kategori:

OM4

Kontakttilkobling 1:

MTP-F

Antall fibre:

12

Lengde:

16 m

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Maks. laminatbredde:

1

Kontakttilkobling 2:

MTP-F

Med opphengsøyer:

1

Kabeltype kontakttilkobling 2:

Flatkabel (fiberoptisk)

Nøyaktighetsklasse i henhold til IEC 61000-4-30:

nei