Schneider Electric - PrismaPdør IP30 B650 forsterk. LVS01224 - LVS01224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 650 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481878700
Elnummer
2442353
Leverandørens varenummer
LVS01224
Typebeskrivelse
LVS01224
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
58 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


