Schneider Electric - Prog.sett for PC til IHP - CCT15860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - Applikasjonsprogram
Språk - Flerspråkig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431063727
Elnummer
1481205
Leverandørens varenummer
CCT15860
Typebeskrivelse
CCT15860
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
Applikasjonsprogram
Språk:
Flerspråkig
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei


