Schneider Electric - Pulsteller 48x24 LCD ELEKTRONISK,BATTERIDRIFT 7 ÅR - XBKT81030U33E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Frekvens inngangsspenning - 7500 Hz
Modell / utførelse - Frontmontering
Bredde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Count
EAN/GTIN
3389110739831
Elnummer
4300643
Leverandørens varenummer
XBKT81030U33E
Typebeskrivelse
4300643
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Frekvens inngangsspenning:
7500 Hz
Modell / utførelse:
Frontmontering
Bredde:
24 mm
Høyde:
48 mm
Antall tegn:
8
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nøyaktighetsklasse:
0
Effekttap:
0 W
Spenningstype:
DC
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Måleverk:
Digital
Med tilbakestillingsfunksjon:
Ja
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0


