Schneider Electric - PUR jumper 4p rett M12 90° 10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Kabellengde - 10 m
Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119624770
Elnummer
4304132
Leverandørens varenummer
XZCR1512040A10
Typebeskrivelse
4304132
Antall poler
3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside
M12
Type stikkontakt på montasjesiden
Hannkontakt (støpsel)
Kabellengde
10 m
Materiale i kabeldeksel
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside
Vinklet
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside
M12
Type kontakt tilkoblingsside
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside
Vinklet
Halogenfri
Nei
Farge på kabelmantel
Andre
Med LED-visning
Nei
Skjermet
Nei
Kabeltype
Flerpolet
Vulkanisere
Nei
Materiale kontakthus
Andre
Kontaktoverflatens materiale
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-5...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-35...90 °C
Merkestrøm In
4 A
Merkespenning
250 V
Gjennomgangsmotstand
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
JUMPER PUR 3W M12M STR 3W M12F ELB