Schneider Electric - PVC iso. tape 19mmx20m sort - 2420103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,13 mm
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880070450
Elnummer
1862094
Leverandørens varenummer
2420103
Typebeskrivelse
1862094
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,13 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
0...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
nei


