Schneider Electric - PVC jumper 3p M8 4p 3m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Kabellengde - 5 m
Materiale i kabeldeksel - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119630856
Elnummer
4304154
Leverandørens varenummer
XZCRV2709SJ3
Typebeskrivelse
4304154
Antall poler
2
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside
M8
Type stikkontakt på montasjesiden
Hunnkontakt
Kabellengde
5 m
Materiale i kabeldeksel
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelframføring på anleggsside
Rett
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside
M8
Type kontakt tilkoblingsside
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside
Rett
Halogenfri
Nei
Farge på kabelmantel
Andre
Med LED-visning
Nei
Skjermet
Nei
Vulkanisere
Nei
Materiale kontakthus
Andre
Kontaktoverflatens materiale
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-25...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-5...80 °C
Merkestrøm In
3 A
Merkespenning
250 V
Gjennomgangsmotstand
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
JUMPER PVC 3W M8 MALE STR 4W M8 FEM STR