Schneider Electric - Rør mont,,Ramme sort - CSU0868A01FS905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 48...48 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Kantklips
Materiale - Plast
Antall kabler/rør - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112484
Elnummer
1394025
Leverandørens varenummer
CSU0868A01FS905
Typebeskrivelse
1394025
Diameter:
48...48 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Kantklips
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Svart
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


