Schneider Electric - Rør montering til Ø40 bunn ut - 4325292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130192
Elnummer
4325292
Leverandørens varenummer
4325292
Typebeskrivelse
4325292
XV4C020 er en monteringsadapter i hvit plast for montering på et Ø25 mm rør til bunndeler uten medfølgende adapter. Modulen brukes utelukkende til bunndeler uten medfølgende monteringsadapter. Harmony XV4 er en 40 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig og blinke. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.