Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Rack m/ståldør 42U 200x80x80 - NSYVDA42U88LR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rack m/ståldør 42U 200x80x80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 42

  • Type ventilasjon - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480287527

Elnummer

6993603

Leverandørens varenummer

NSYVDA42U88LR

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

42

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

800 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

400 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Komplette 19” gulvskap med glassdør. Alle skap er 42HE og kan leveres i alle kombinasjoner av 600 og 800 mm i bredde og dybde. Grå RAL7035.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien