Schneider Electric - RACK PDU, BASIC AP6032A - AP6032A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Andre
Monteringsretning - Horisontal
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter - 4
Antall C13 stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304327820
Elnummer
6609293
Leverandørens varenummer
AP6032A
Typebeskrivelse
6609293
Monteringsmål:
Andre
Monteringsretning:
Horisontal
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall C13 stikkontakter:
0
Antall C19 stikkontakter:
4
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
1
Lengde:
93 mm
Bredde:
438 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
93 mm
Matespenning:
240 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
nei
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
Ja
Amperemeter:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja


