Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Rack VDA med glassdør 24U B=600 D=800 - NSYVDA24U68L

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rack VDA med glassdør 24U B=600 D=800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 24

  • Type ventilasjon - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480287442

Elnummer

6993732

Leverandørens varenummer

NSYVDA24U68L

Typebeskrivelse

6993732

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

24

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

800 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

400 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

nei

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Komplette gulvskap i Actassi serien, 24U med røykfarget glassdør. Håndtaket leveres med låssylinder og nøkkel
(type 333) samt et adapterkit for oval ASSA sylinder (type 701). Avtagbare sidepaneler kan utstyres med lås. Leveres med et par 19" stativskinner montert i framkant. Skapet har justerbare føtter. Farge: lys grå med mørkgrå fasettering på front. Maks belastning på 19" profilene er 250 kg og maks belastning på skapet er 400 kg. Kapslingsklasse IP20 samt IK08.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien