Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Ramme 1 hull Art e.st - MTN481146

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Ramme 1 hull Art e.st

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485005546

Elnummer

1403463

Leverandørens varenummer

MTN481146

Typebeskrivelse

1403463

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

Antall enheter horisontalt:

0

Antall enheter vertikalt:

0

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

Ja

Egnet for veggkanal:

Ja

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Edelstål

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Metallic

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

80,5 mm

Høyde:

80,5 mm

Dybde:

10,8 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Diameter boring (åpning):

60 mm