Schneider Electric - Ramme B650 D600 - 08606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430086062
Elnummer
2404009
Leverandørens varenummer
08606
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


