Schneider Electric - Ramme P B300 D400 - 08403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430084037
Elnummer
2403754
Leverandørens varenummer
08403
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001


