Schneider Electric - Ramme P B650+150 D400 - 08407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3303430084075
Elnummer
2403757
Leverandørens varenummer
08407
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001


