Schneider Electric - Ramme P B650 D400 - 08406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430084068
Elnummer
2403756
Leverandørens varenummer
08406
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001


