Schneider Electric - Rammeverk PrismaSeT P B400 D6 LVS08604 - LVS08604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 400 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 600 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481879271
Elnummer
2443180
Leverandørens varenummer
LVS08604
Typebeskrivelse
2443180
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
400 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Rammeverk for PrismaSeT P tavlesystem bredde 400mm-dybde 600mm-med stendere for innfesting av montasjeplater-rammen kan kombineres "side by side" og "back to back"-farge RAL 9003
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


