Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Rammeverk PrismaSeT P B650+15 LVS08407 - LVS08407

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Rammeverk PrismaSeT P B650+15 LVS08407

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481879202

Elnummer

2443136

Leverandørens varenummer

LVS08407

Typebeskrivelse

LVS08407

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

800 mm

Høyde:

2000 mm

Dybde:

400 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Rammeverk for PrismaSet P-skap Rammen har bredde på 650+150 mm og dybde på 400 mm. Benyttes som utstyrsfelt og skinnefelt. Rammeverket kan kombineres side om side og rygg mot rygg, og kan utstyres med IP30- eller IP55-front-side og topplater.