Schneider Electric - Rammeverk PrismaSeT P B650 D6 LVS08606 - LVS08606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 650 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 600 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481879288
Elnummer
2443181
Leverandørens varenummer
LVS08606
Typebeskrivelse
LVS08606
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
600 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Rammeverk for PrismaSet P-skap Rammen har bredde på 650 mm og dybde på 600 mm. Benyttes som utstyrsfelt Rammeverket kan kombineres side om side og rygg mot rygg, og kan utstyres med IP30- eller IP55-front-side og topplater.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


